ロッジ
ロッジ エナメルミニココット
質量(kg)
0.95
容量(mL)
0.2
内径×深さ(mm)
92×50
底径(Φmm)
103
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14678984
ECMCR11
ブラック
9-0000-0000
6-0068-0501
¥
9,200
取扱い終了
14678993
ECMCR43
レッド
9-0068-0701
6-0068-0502
¥
9,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください