※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
(04) 1/2
(06) 3/4
(-) サブプレートなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410776
品番
VFR5310R-2D-04
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード