VFR5310R-2DC-06 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R SMC 20410785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz
管接続口径(06) 3/4
内容量1個注文コード20410785品番VFR5310R-2DC-06
参考基準価格(税別)¥32,730販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする