曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZA3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZA3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(C) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337576MXQ12C-50ZA3(-) オートスイッチなし
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337585MXQ12C-50ZA3-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337594MXQ12C-50ZA3-X12(-) オートスイッチなし
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337603MXQ12C-50ZA3-X33(-) オートスイッチなし
46,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする