曜日別特売
MXQ12C-50ZA3-X33 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZA3 SMC 21337603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21337603
品番
MXQ12C-50ZA3-X33
参考基準価格(税別)¥46,920販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
(-X33) オートスイッチ用磁石非装置仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(C) 標準形
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする