曜日別特売
MXQ6-10Z3-M9NWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10Z3 SMC 21438376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10Z3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21438376
品番
MXQ6-10Z3-M9NWL
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする