ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-200Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21781979MGPL25-200Z-A93L-XC6AA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21781988MGPL25-200Z-M9BA-XC4M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21781997MGPL25-200Z-M9BAL-XC4M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21782006MGPL25-200Z-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782015MGPL25-200Z-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782024MGPL25-200Z-M9NLSM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782033MGPL25-200Z-M9NVM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782049MGPL25-200Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21782058MGPL25-200Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする