MGPL25-200Z-M9BA-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-200Z SMC 21781988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-200Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21781988
品番
MGPL25-200Z-M9BA-XC4
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする