ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-175AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-175AZ - SMC
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21787387MGPL32-175AZ-A93VZ-A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥72,050
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787396MGPL32-175AZ-M9BAL-M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥75,130
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787405MGPL32-175AZ-M9BAL-X867-M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥75,130
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787414MGPL32-175AZ-M9PL-M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥73,150
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787423MGPL32-175AZ-XC8【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥68,090
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする