SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-315Z
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃)
ストローク(mm)
315
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21803873
MGPM100-315Z-XB6
CADデータダウンロード
¥
150,320
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください