ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-13Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-13Z - SMC
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810417MGPM16-13Z-M9BLS-
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21810426MGPM16-13Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
16,940
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする