MGPM16-13Z-M9BLS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-13Z SMC 21810417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-13Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21810417
品番
MGPM16-13Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする