曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25BZ - SMC
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21818765MGPM20-25BZ-A93-XC8(-)0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21818774MGPM20-25BZ-M9NWZ-XC8(Z)5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥32,120
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする