曜日別特売
MGPM20-25BZ-M9NWZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25BZ SMC 21818774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25BZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(Z)5
内容量1個注文コード21818774品番MGPM20-25BZ-M9NWZ-XC8
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
リード線(m)
(Z)5
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする