曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-20AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-20AZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827804MGPM25-20AZ-M9BAL-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827813MGPM25-20AZ-M9BV-XC8-【A】0~10(-)0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥33,880
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827829MGPM25-20AZ-M9BVL-XC8-【A】0~10(L)3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥34,540
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827838MGPM25-20AZ-M9BWV-XC8-【A】0~10(-)0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827847MGPM25-20AZ-M9BWVL-XC9-【A】0~10(L)3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥31,460
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827856MGPM25-20AZ-M9NS-XC8-【A】0~10(-)0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827865MGPM25-20AZ-M9NWV-XC8-【A】0~10(-)0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827874MGPM25-20AZ-P3DWAL-XC8-【A】0~10(L)3P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し(-) 2ヶ付
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする