曜日別特売
MGPM25-20AZ-M9BWV-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-20AZ SMC 21827838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-20AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
21827838
品番
MGPM25-20AZ-M9BWV-XC8
参考基準価格(税別)¥34,210販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする