ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-250Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-250Z - SMC
ストローク(mm)
250
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
17件中 1~17件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21829423MGPM25-250Z-A90LS-XC6AA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥36,580
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829439MGPM25-250Z-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829448MGPM25-250Z-A93L-XB22A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829457MGPM25-250Z-A93L-XC22A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥36,740
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829466MGPM25-250Z-M9BAL-XC22M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,140
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829475MGPM25-250Z-M9BAL-XC35M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,090
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829484MGPM25-250Z-M9BAVM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829493MGPM25-250Z-M9BAV-XC6AM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829509MGPM25-250Z-M9BVZM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥38,450
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829518MGPM25-250Z-M9BW-XB13M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,070
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829527MGPM25-250Z-M9BWL-XB13M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,730
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829536MGPM25-250Z-M9BWL-XC6AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829545MGPM25-250Z-M9BWVSM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829554MGPM25-250Z-M9BZ-XC85M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829563MGPM25-250Z-M9BZ-X867M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,680
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829579MGPM25-250Z-M9NWVL-XC4M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥41,690
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829588MGPM25-250Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥30,910
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする