曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-55Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-55Z - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21832546MGPM25-55Z-M9BA-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥32,670
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21832555MGPM25-55Z-M9BWZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥32,340
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21832564MGPM25-55Z-M9NL-(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする