曜日別特売

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BTU80

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BTU80 - SMC
寸法(mm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動角度(°)
(90) 90
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21951503CDRA1BTU80-90Z-M9BM9B
65,290
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21951519CDRA1BTU80-90Z-M9BWM9BW
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする