スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL63

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL63 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22130475CDQ2YL63-10DCMZ10(M) ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130484CDQ2YL63-100DCMZ-M9B100(M) ロッド先端おねじ
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130493CDQ2YL63-25DCMZ25(M) ロッド先端おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130509CDQ2YL63-35DCZ35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130518CDQ2YL63-75DCMZ-A93VL75(M) ロッド先端おねじ
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする