CDQ2YL63-35DCZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL63 SMC 22130509

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL63

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード22130509品番CDQ2YL63-35DCZ
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする