メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-800LZ
- ストローク(mm)
- 800
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23638065 | MY1H25-800LZ-A93-XB11 | 12606505 | MY1H25-800LZ-A93 | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | 品番が変更になりました |
| 23638074 | MY1H25-800LZ-M9BAL-XB11 | 12606496 | MY1H25-800LZ-M9BAL | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | 品番が変更になりました |
| 23638099 | MY1H25-800LZ-M9BVL-XB11 | 12606487 | MY1H25-800LZ-M9BVL | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | 品番が変更になりました |
















