曜日別特売
MY1H25-800LZ-M9BVL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-800LZ SMC 23638099

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-800LZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
23638099
品番
MY1H25-800LZ-M9BVL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,600
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23638099MY1H25-800LZ-M9BVL-XB1112606487MY1H25-800LZ-M9BVLMY1H25-800LZ-M9BVL-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12606487MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
179,800
税込197,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H25-800LZ-M9BVL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-800LZ 1個 SMC 【通販モノタロウ】