SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CCF1N
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24276675
ITV1030-CCF1N
CADデータダウンロード
(CC) CC-Link
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(-) ブラケットなし
(1) 1/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(-) なし
¥
63,970
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください