SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-343
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24294349
ITV3050-343BL2
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(B) フラットブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294358
ITV3050-343CS3
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(S) ストレート型 3m
(-) Rc
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください