アイリスオーヤマ
キャリーバスケット 橙
散らかりがちな工具やコード類の保管・持ち運びに便利なバスケットです。仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
用途
工具・小物の収納に
トラスコ品番
855-6981
材質
PP
幅(mm)
440
質量(kg)
0.635
高さ(mm)
270
奥行(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18851614
CBT-M
440×320×270
オレンジ/ブラック
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300