ハードBOX

ハードBOX - アイリスオーヤマハードBOX - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。

トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18851763HDB-11501150×350×155
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: 寸切りBT、長尺物の保管
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

約2年間 保管していますが、中身が錆びずに保管できています
思ったより風雨に強く、耐荷重もあり変形も少ないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする