IS-EV モータードライブ式天吊りスクリーン
赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。消費電力の90%低減にも成功しました。
- タイプ
- モータードライブ式天吊り
- 設置方式
- 天吊り
- 生地
- スーパーホワイトマット
- 内容量
- 1台
注意
※据付工事が必要になります。液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02













