曜日別特売

IS-EVAW モータードライブ式天吊りスクリーン

IS-EVAW モータードライブ式天吊りスクリーン - IZUMI(イズミ)

赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。消費電力の90%低減にも成功しました。

タイプ
モータードライブ式天吊り
設置方式
天吊り
生地
スーパーホワイトマット
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※据付工事が必要になります。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
全長A(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935569IS-EV80AW80型718101725×16801823
¥135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935578IS-EV100AW100型8.621152130×19852228
¥145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935587IS-EV120AW120型10.524202540×23902638
¥185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935596IS-EV80HDAW80型7.416861871×15561968
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935605IS-EV100HDAW100型919352314×18052413
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935614IS-EV120HDAW120型10.921852755×20552853
¥190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935623IS-EV80VAW80型7.317671823×16371923
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935639IS-EV100VAW100型8.820362254×19062353
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18935648IS-EV120VAW120型10.723052685×21752783
¥190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18935569IS-EV80AW51710349IS-EW80FIS-EV80AW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710349IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935578IS-EV100AW51710358IS-EW100FIS-EV100AW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710358IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥189,800
税込¥208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935587IS-EV120AW51710367IS-EW120FIS-EV120AW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935596IS-EV80HDAW51710349IS-EW80FIS-EV80HDAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710349IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935605IS-EV100HDAW51710358IS-EW100FIS-EV100HDAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710358IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥189,800
税込¥208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935614IS-EV120HDAW51710367IS-EW120FIS-EV120HDAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935623IS-EV80VAW51710349IS-EW80FIS-EV80VAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710349IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935639IS-EV100VAW51710358IS-EW100FIS-EV100VAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710358IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥189,800
税込¥208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18935648IS-EV120VAW51710367IS-EW120FIS-EV120VAW IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする