曜日別特売

TP テーブルトップスクリーン

TP テーブルトップスクリーン - IZUMI(イズミ)

テーブルの上にさっと置いて、すっと水平展開。画期的な設置スタイル&コンパクトで自在な画面幅です。

仕様
4:3
幅(mm)
Y:240
設置方式
テーブルトップ
生地
スーパーホワイトマット
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935718TP-4040型
¥25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18935727TP-5050型
¥30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする