台車(ツインキャリー)
通常台車としても、平台車としても使用できます。
キャスターが収納できるため、車での移動や保管に便利です。
- 仕様
- 折りたたみ式・ブレーキ付
- 材質
- ハンドル部:アルミ合金製、荷台:樹脂
- 質量(kg)
- 11.6
- 荷台寸法(mm)
- 730×511
- 荷台寸法(長さ)(mm)
- 730
- 最大積載荷重(kg)
- 100
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
- 795×511×870
- 収納寸法(L×W×H)(mm)
- 795×511×102
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16













