曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ1.5

バンコードエンドレス#480 Φ1.5 - バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力60(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25895443Φ1.5x125(E)1.5125
オープン
649
714(税込)
当日出荷
25895459Φ1.5x130(E)1.5130
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895468Φ1.5x135(E)1.5135
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895477Φ1.5x140(E)1.5140
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895486Φ1.5x145(E)1.5145
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895495Φ1.5x150(E)1.5150
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895504Φ1.5x155(E)1.5155
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895513Φ1.5x160(E)1.5160
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25895529Φ1.5x165(E)1.5165
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895538Φ1.5x170(E)1.5170
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25895547Φ1.5x175(E)1.5175
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25895556Φ1.5x180(E)1.5180
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895565Φ1.5x185(E)1.5185
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895574Φ1.5x190(E)1.5190
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895583Φ1.5x195(E)1.5195
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895599Φ1.5x200(E)1.5200
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25895608Φ1.5x205(E)1.5205
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895617Φ1.5x210(E)1.5210
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895626Φ1.5x215(E)1.5215
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895635Φ1.5x220(E)1.5220
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895644Φ1.5x225(E)1.5225
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895653Φ1.5x230(E)1.5230
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895669Φ1.5x235(E)1.5235
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895678Φ1.5x240(E)1.5240
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895687Φ1.5x245(E)1.5245
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895696Φ1.5x250(E)1.5250
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895705Φ1.5x255(E)1.5255
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895714Φ1.5x260(E)1.5260
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895723Φ1.5x265(E)1.5265
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895739Φ1.5x270(E)1.5270
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895748Φ1.5x275(E)1.5275
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895757Φ1.5x280(E)1.5280
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895766Φ1.5x285(E)1.5285
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895775Φ1.5x290(E)1.5290
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25895784Φ1.5x295(E)1.5295
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25895793Φ1.5x300(E)1.5300
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895809Φ1.5x305(E)1.5305
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895818Φ1.5x310(E)1.5310
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895827Φ1.5x315(E)1.5315
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895836Φ1.5x320(E)1.5320
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895845Φ1.5x325(E)1.5325
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895854Φ1.5x330(E)1.5330
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895863Φ1.5x335(E)1.5335
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895879Φ1.5x340(E)1.5340
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895888Φ1.5x345(E)1.5345
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895897Φ1.5x350(E)1.5350
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895906Φ1.5x355(E)1.5355
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895915Φ1.5x360(E)1.5360
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25895924Φ1.5x365(E)1.5365
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25895933Φ1.5x370(E)1.5370
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする