曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ2

バンコードエンドレス#480 Φ2 - バンドー化学
(2件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25896003Φ2x125(E)2125
オープン
649
714(税込)
13日以内出荷
返品不可
25896019Φ2x130(E)2130
オープン
649
714(税込)
13日以内出荷
返品不可
25896028Φ2x135(E)2135
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
25896037Φ2x140(E)2140
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
25896046Φ2x145(E)2145
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896055Φ2x150(E)2150
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896064Φ2x155(E)2155
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896073Φ2x160(E)2160
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896089Φ2x165(E)2165
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25896098Φ2x170(E)2170
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896107Φ2x175(E)2175
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896116Φ2x180(E)2180
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
25896125Φ2x185(E)2185
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896134Φ2x190(E)2190
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896143Φ2x195(E)2195
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
25896159Φ2x200(E)2200
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896168Φ2x205(E)2205
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896177Φ2x210(E)2210
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
25896186Φ2x215(E)2215
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896195Φ2x220(E)2220
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896204Φ2x225(E)2225
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896213Φ2x230(E)2230
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
25896229Φ2x235(E)2235
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896238Φ2x240(E)2240
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896247Φ2x245(E)2245
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896256Φ2x250(E)2250
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
25896265Φ2x255(E)2255
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896274Φ2x260(E)2260
オープン
649
714(税込)
当日出荷
25896283Φ2x265(E)2265
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896299Φ2x270(E)2270
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896308Φ2x275(E)2275
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896317Φ2x280(E)2280
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896326Φ2x285(E)2285
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896335Φ2x290(E)2290
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896344Φ2x295(E)2295
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896353Φ2x300(E)2300
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896369Φ2x305(E)2305
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896378Φ2x310(E)2310
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896387Φ2x315(E)2315
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896396Φ2x320(E)2320
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896405Φ2x325(E)2325
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896414Φ2x330(E)2330
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896423Φ2x335(E)2335
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896439Φ2x340(E)2340
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896448Φ2x345(E)2345
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896457Φ2x350(E)2350
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
25896466Φ2x355(E)2355
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896475Φ2x360(E)2360
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896484Φ2x365(E)2365
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896493Φ2x370(E)2370
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25896719
2024-04-09
用途: レントゲン現像機のゴムベルトに
わだ歯科医院

ニックスのハイライン自動現像機の定着液ポンプ駆動用のベルトに使用しました。
長巻のベルトを購入して自分で溶着しても良いのですが、製品版の方が耐久性あるのでこちらがオススメです。

対象商品 : 25896353
2021-11-08
用途: ビンテージ8ミリ映写機の修理

純正部品は望むべくもない古い映写機が復活です。良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする