曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ2.5

バンコードエンドレス#480 Φ2.5 - バンドー化学
(1件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力160(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全76種類を絞り込む
周長(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25896764Φ2.5x125(E)2.5125
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896773Φ2.5x130(E)2.5130
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896789Φ2.5x135(E)2.5135
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896798Φ2.5x140(E)2.5140
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896807Φ2.5x145(E)2.5145
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896816Φ2.5x150(E)2.5150
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896825Φ2.5x155(E)2.5155
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896834Φ2.5x160(E)2.5160
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896843Φ2.5x165(E)2.5165
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896859Φ2.5x170(E)2.5170
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896868Φ2.5x175(E)2.5175
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896877Φ2.5x180(E)2.5180
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896886Φ2.5x185(E)2.5185
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896895Φ2.5x190(E)2.5190
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896904Φ2.5x195(E)2.5195
オープン
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
25896913Φ2.5x200(E)2.5200
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896929Φ2.5x205(E)2.5205
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896938Φ2.5x210(E)2.5210
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896947Φ2.5x215(E)2.5215
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896956Φ2.5x220(E)2.5220
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896965Φ2.5x225(E)2.5225
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896974Φ2.5x230(E)2.5230
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25896983Φ2.5x235(E)2.5235
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
25896999Φ2.5x240(E)2.5240
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897008Φ2.5x245(E)2.5245
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897017Φ2.5x250(E)2.5250
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897026Φ2.5x255(E)2.5255
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897035Φ2.5x260(E)2.5260
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897044Φ2.5x265(E)2.5265
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897053Φ2.5x270(E)2.5270
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
25897069Φ2.5x275(E)2.5275
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897078Φ2.5x280(E)2.5280
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897087Φ2.5x285(E)2.5285
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897096Φ2.5x290(E)2.5290
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897105Φ2.5x295(E)2.5295
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
25897114Φ2.5x300(E)2.5300
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897123Φ2.5x305(E)2.5305
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897139Φ2.5x310(E)2.5310
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897148Φ2.5x315(E)2.5315
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897157Φ2.5x320(E)2.5320
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897166Φ2.5x325(E)2.5325
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897175Φ2.5x330(E)2.5330
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897184Φ2.5x335(E)2.5335
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897193Φ2.5x340(E)2.5340
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897209Φ2.5x345(E)2.5345
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897218Φ2.5x350(E)2.5350
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897227Φ2.5x355(E)2.5355
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897236Φ2.5x360(E)2.5360
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897245Φ2.5x365(E)2.5365
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897254Φ2.5x370(E)2.5370
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897358
2023-01-27
用途: テープレコーダーの駆動部

接合部の段差には驚きの精度の悪さでした。このレベルの精度ならば、自分で溶着が出来ます。コトコト音。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする