バンコードエンドレス#480 Φ3

バンコードエンドレス#480 Φ3 - バンドー化学
(5件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25897525Φ3x150(E)3150
オープン
689
758(税込)
当日出荷
25897534Φ3x155(E)3155
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897543Φ3x160(E)3160
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897559Φ3x165(E)3165
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897568Φ3x170(E)3170
オープン
689
758(税込)
当日出荷
25897577Φ3x175(E)3175
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897586Φ3x180(E)3180
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897595Φ3x185(E)3185
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897604Φ3x190(E)3190
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897613Φ3x195(E)3195
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897629Φ3x200(E)3200
オープン
689
758(税込)
当日出荷
25897638Φ3x205(E)3205
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897647Φ3x210(E)3210
オープン
689
758(税込)
当日出荷
25897656Φ3x215(E)3215
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897665Φ3x220(E)3220
オープン
689
758(税込)
13日以内出荷
返品不可
25897674Φ3x225(E)3225
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897683Φ3x230(E)3230
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897699Φ3x235(E)3235
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897708Φ3x240(E)3240
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
返品不可
25897717Φ3x245(E)3245
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897726Φ3x250(E)3250
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897735Φ3x255(E)3255
オープン
689
758(税込)
13日以内出荷
返品不可
25897744Φ3x260(E)3260
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897753Φ3x265(E)3265
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897769Φ3x270(E)3270
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897778Φ3x275(E)3275
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897787Φ3x280(E)3280
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897796Φ3x285(E)3285
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897805Φ3x290(E)3290
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897814Φ3x295(E)3295
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897823Φ3x300(E)3300
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897839Φ3x305(E)3305
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897848Φ3x310(E)3310
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897857Φ3x315(E)3315
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
25897866Φ3x320(E)3320
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897875Φ3x325(E)3325
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897884Φ3x330(E)3330
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897893Φ3x335(E)3335
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897909Φ3x340(E)3340
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897918Φ3x345(E)3345
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897927Φ3x350(E)3350
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897936Φ3x355(E)3355
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897945Φ3x360(E)3360
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
返品不可
25897954Φ3x365(E)3365
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897963Φ3x370(E)3370
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
25897979Φ3x375(E)3375
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897988Φ3x380(E)3380
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25897997Φ3x385(E)3385
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898006Φ3x390(E)3390
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898015Φ3x395(E)3395
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897629
2025-03-08
用途: 合鍵カットマシーンのベルト入替
有限会社アジアキーセンター建設業・工事業

車載用小型合鍵カットマシ―ンのベルトが滑り始めたので交換。
元のベルトは摩耗してサイズ等が分からず、プーリ―の幅からΦ3mmを割り出した。周長は元のベルトをカットして計測。
交換後はパワー伝達も完璧で、スリップも無し。価格も安く、良い製品だと思う。

2025-02-15
用途: オーディオ機器修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いオープンリールデッキ修理のために購入しました。 思っていたほどにシームレスでは無かったの、少し手入れ(膨らみ削除)を行いましたが満足ゆく結果は出ず、結局別のものを発注し直しました。用途と製品性能の見積もりが甘かったと反省。

対象商品 : 25897629
2019-11-12
用途: 装置のメンテナンス
ワイテック製造業

取り扱い終了となっている継ぎ目のないものに比較して、0.1~2mm径が太い。実用上は問題なく使用できる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 25897866
2020-01-25
用途: 自動現像機の消耗品
医療・福祉・介護関連業

どこを探しても見つからなかったのでとても助かった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 25897665
2019-08-13
用途: 機械のメンテナンス
ハピット長崎卸売・小売業

作りがしっかりしてました。耐久性も有るような作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする