曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ3.5

バンコードエンドレス#480 Φ3.5 - バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力310(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25898636Φ3.5x175(E)3.5175
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898645Φ3.5x180(E)3.5180
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898654Φ3.5x185(E)3.5185
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898663Φ3.5x190(E)3.5190
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898679Φ3.5x195(E)3.5195
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898688Φ3.5x200(E)3.5200
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
25898697Φ3.5x205(E)3.5205
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898706Φ3.5x210(E)3.5210
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898715Φ3.5x215(E)3.5215
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898724Φ3.5x220(E)3.5220
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898733Φ3.5x225(E)3.5225
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
25898749Φ3.5x230(E)3.5230
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
25898758Φ3.5x235(E)3.5235
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898767Φ3.5x240(E)3.5240
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898776Φ3.5x245(E)3.5245
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
25898785Φ3.5x250(E)3.5250
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898794Φ3.5x255(E)3.5255
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898803Φ3.5x260(E)3.5260
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898819Φ3.5x265(E)3.5265
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898828Φ3.5x270(E)3.5270
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898837Φ3.5x275(E)3.5275
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898846Φ3.5x280(E)3.5280
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898855Φ3.5x285(E)3.5285
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898864Φ3.5x290(E)3.5290
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
25898873Φ3.5x295(E)3.5295
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898889Φ3.5x300(E)3.5300
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
25898898Φ3.5x305(E)3.5305
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898907Φ3.5x310(E)3.5310
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898916Φ3.5x315(E)3.5315
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898925Φ3.5x320(E)3.5320
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898934Φ3.5x325(E)3.5325
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898943Φ3.5x330(E)3.5330
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898959Φ3.5x335(E)3.5335
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898968Φ3.5x340(E)3.5340
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898977Φ3.5x345(E)3.5345
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898986Φ3.5x350(E)3.5350
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25898995Φ3.5x355(E)3.5355
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899004Φ3.5x360(E)3.5360
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899013Φ3.5x365(E)3.5365
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899029Φ3.5x370(E)3.5370
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899038Φ3.5x375(E)3.5375
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899047Φ3.5x380(E)3.5380
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899056Φ3.5x385(E)3.5385
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899065Φ3.5x390(E)3.5390
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899074Φ3.5x395(E)3.5395
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899083Φ3.5x400(E)3.5400
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899099Φ3.5x405(E)3.5405
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899108Φ3.5x410(E)3.5410
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899117Φ3.5x415(E)3.5415
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899126Φ3.5x420(E)3.5420
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする