バンコードエンドレス#480 Φ6

バンコードエンドレス#480 Φ6 - バンドー化学
(2件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25901619Φ6x300(E)6300
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
25901628Φ6x305(E)6305
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
25901637Φ6x310(E)6310
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901646Φ6x315(E)6315
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901655Φ6x320(E)6320
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25901664Φ6x325(E)6325
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901673Φ6x330(E)6330
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901689Φ6x335(E)6335
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25901698Φ6x340(E)6340
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901707Φ6x345(E)6345
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901716Φ6x350(E)6350
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25901725Φ6x355(E)6355
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901734Φ6x360(E)6360
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901743Φ6x365(E)6365
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901759Φ6x370(E)6370
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
25901768Φ6x375(E)6375
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25901777Φ6x380(E)6380
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901786Φ6x385(E)6385
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901795Φ6x390(E)6390
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901804Φ6x395(E)6395
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901813Φ6x400(E)6400
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901829Φ6x405(E)6405
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25901838Φ6x410(E)6410
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25901847Φ6x415(E)6415
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901856Φ6x420(E)6420
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901865Φ6x425(E)6425
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901874Φ6x430(E)6430
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901883Φ6x435(E)6435
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901899Φ6x440(E)6440
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
25901908Φ6x445(E)6445
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901917Φ6x450(E)6450
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901926Φ6x455(E)6455
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901935Φ6x460(E)6460
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901944Φ6x465(E)6465
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25901953Φ6x470(E)6470
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901969Φ6x475(E)6475
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901978Φ6x480(E)6480
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25901987Φ6x485(E)6485
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25901996Φ6x490(E)6490
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902005Φ6x495(E)6495
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25902014Φ6x500(E)6500
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902023Φ6x505(E)6505
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902039Φ6x510(E)6510
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25902048Φ6x515(E)6515
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902057Φ6x520(E)6520
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25902066Φ6x525(E)6525
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902075Φ6x530(E)6530
オープン
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
25902084Φ6x535(E)6535
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902093Φ6x540(E)6540
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902109Φ6x545(E)6545
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 電動トーラーの駆動ベルトの代替として
サービス業

太さは問題なかったが、長さが表記より若干長かった。使用には問題なし。

対象商品 : 25901829
2021-06-28
用途: 旋盤の駆動用
SUZUKI

普通のベルトですと固くプーリーの変形などありましたがこのベルトですとソフトで滑らずとても良いです今後耐久性を経過観察します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする