曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ10

バンコードエンドレス#480 Φ10 - バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1900(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25904349Φ10x500(E)10500
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
25904358Φ10x505(E)10505
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904367Φ10x510(E)10510
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904376Φ10x515(E)10515
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904385Φ10x520(E)10520
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904394Φ10x525(E)10525
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904403Φ10x530(E)10530
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904419Φ10x535(E)10535
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904428Φ10x540(E)10540
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904437Φ10x545(E)10545
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904446Φ10x550(E)10550
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904455Φ10x555(E)10555
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904464Φ10x560(E)10560
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904473Φ10x565(E)10565
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904489Φ10x570(E)10570
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904498Φ10x575(E)10575
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904507Φ10x580(E)10580
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904516Φ10x585(E)10585
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904525Φ10x590(E)10590
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904534Φ10x595(E)10595
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904543Φ10x600(E)10600
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904559Φ10x605(E)10605
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904568Φ10x610(E)10610
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904577Φ10x615(E)10615
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904586Φ10x620(E)10620
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904595Φ10x625(E)10625
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904604Φ10x630(E)10630
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904613Φ10x635(E)10635
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904629Φ10x640(E)10640
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904638Φ10x645(E)10645
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904647Φ10x650(E)10650
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904656Φ10x655(E)10655
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904665Φ10x660(E)10660
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904674Φ10x665(E)10665
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904683Φ10x670(E)10670
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904699Φ10x675(E)10675
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904708Φ10x680(E)10680
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904717Φ10x685(E)10685
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904726Φ10x690(E)10690
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904735Φ10x695(E)10695
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904744Φ10x700(E)10700
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25904753Φ10x705(E)10705
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904769Φ10x710(E)10710
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904778Φ10x715(E)10715
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904787Φ10x720(E)10720
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904796Φ10x725(E)10725
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904805Φ10x730(E)10730
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904814Φ10x735(E)10735
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904823Φ10x740(E)10740
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
25904839Φ10x745(E)10745
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする