軽量作業台
(69件のレビュー)折りたたみ可能なので、収納に便利です。
- 用途
- 作業台として。
- 材質
- MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
- タイプ
- 折りたたみタイプ
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 内容量
- 1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※本製品の上には乗らないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
物流用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-09
用途: 卓上の印刷機械を乗せるため
折り畳み式のため、開封してから組み立てる手間がなくて良かったです。ねじ式の脚先をキャスター(市販品)に交換する場合は、ねじの受け側が簡単に取れるようにできているため、重量物やガラス製品などを乗せての移動は控えたほうがいいかと思います。
2026-02-16
用途: 作業台に
想像以上に丈夫な作りです。ガタツキも特に感じません。
2025-05-21
用途: 作業現場での仮設テーブル
株式会社ヤスミツ 様(製造業)
コンパクトな大きさは、作業現場で重宝されました。
これからも使っていきたいと思います。
希望を言えば、もう一回り小さいサイズが欲しかったです。
(900×300~450)
ちょっとした荷物棚もあれば便利ですね。
対象商品 : 26588425
2024-02-08
用途: 出張作業用の作業台として利用
kame-ICTサポート 様(建設業・工事業)
ハードディスクの破砕をお客様の事務所内で行うための作業台として購入しました。
思っていたより丈夫そうなつくりで荷重作業にも耐えそうです。
持ち込み作業をするので、足をたためて耐荷重が高いものを探していましたがピッタリでした。
もう少し軽ければと思いますが、丈夫さを求めると仕方がないような気がします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 脚にアジャスターはついていますか。
- 回答:
- 多少の高さ調整が可能なアジャスタ機能がございます。
1人が参考にしています
2021-01-22
- 質問:
- 適合するアジャスターのみの取扱いはありますか。
- 回答:
- 他メーカーも含め、適合するアジャスターは弊社での取り扱いがございません。
2021-01-22
- 質問:
- アジャスターの取り外しは可能でしょうか。
- 回答:
- アジャスターの取り外しは不可となっております。
1人が参考にしています
2021-01-22
- 質問:
- 作業中にストッパーが外れて折りたたんでしまうことはないでしょうか。
- 回答:
- 脚のストッパーを故意に外さない限り、不意に折りたたまれるようなことはございません。
2021-01-22















