断熱ボード[SMボックス用]

断熱ボード[SMボックス用] - 日動電工断熱ボード[SMボックス用] - 日動電工断熱ボード[SMボックス用] - 日動電工

断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)内容量1袋(10枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
種類
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26294319DB16-11181個用SM27C、SM36HC
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294328DB16-1S1011個用SM36C
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
26294346DB16-2S1012個用SM36C2
2,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294364DB16-3S1013個用SM36C3
3,350
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294389DB16-4S1014個用SM36C4
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294398DB16-5S1015個用SM36C5
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294337DB16-21182個用SM27C2、SM36HC2
2,450
取扱い終了
返品不可
26294355DB16-31183個用SM27C3、SM36HC3
3,350
取扱い終了
返品不可
26294373DB16-41184個用SM27C4
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする