NEOKEEPR(ネオキーパー)
ラップトップケースR-404
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様
鍵穴:有
質量(kg)
2.9
色
ブラック
高さ内寸(mm)
(フタ)28、(本体)65
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
447
外寸法・高さ(mm)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
427
有効内寸法・奥行(mm)
408
有効内寸法・高さ(mm)
93
有効内寸法・幅(mm)
358
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27434138
R-404-BK
447×427×109
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100