エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
ヘルメット内部に風が流れやすい為、温度や湿度の上昇を防ぎます。
前後に設けた通気孔で通気が更にスムーズに行えます。
片手で簡単にジャストフィットできる「EPA」を採用しています。
- 用途
- 飛来落下物揚、墜落時保護用
- 付属品
- 内装、あご紐
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 465
- 頭囲(cm)
- 53~62
- 名入れ
- 可
- 使用区分
- 飛来・落下物用、墜落時保護用
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03


















