1830JZ-V3-W1-J エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 27587569

エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可名入れ可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27587569
品番
1830JZ-V3-W1-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
ヘルメット内部に風が流れやすい為、温度や湿度の上昇を防ぎます。
前後に設けた通気孔で通気が更にスムーズに行えます。
片手で簡単にジャストフィットできる「EPA」を採用しています。

用途
飛来落下物揚、墜落時保護用
付属品
内装、あご紐
材質
ABS樹脂
質量(g)
465
頭囲(cm)
53~62
名入れ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする