曜日別特売

CJジャンブル4段

CJジャンブル4段 - 中日販売

ワゴン周りやレジ前に。キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケット。

用途キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケットシルキー高さ(cm)154奥行き(cm)51内容量1個
注意
キャスターΦ5cm(ストッパー付×2・ストッパー無×2)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27616034807-95-2543
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27616043807-87-2557
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27616059807-96-2590
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする