モノタロウ

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製 - モノタロウ
(11件のレビュー)

PVC製で耐食性に優れています。

用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
注意
※バルブに荷重を掛けないでください。※投げたり、落下させるなど衝撃を与えないで下さい。※直射日光を避け、屋内で保管してください。また、高温になる場所での保管も避けてください。※接続部のネジは締めすぎないでください。パイプレンチは使用しないでください。※接続相手のネジが樹脂製であることを確認してください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2982095515151/2
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982096420203/4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982097325251
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982098932321-1/4
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982099840401-1/2
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982100750502
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 水道官の給水バルブ
その他業種

水道官の給水バルブとして取り付け工事しましたが全く水が止まりません。大変な事になりました。

2024-09-26
用途: 冷却水の配管の中継ストップバルブとして使用
稲葉エンジ製造業

有名メーカーのものとそん色ない作り。
ただ、ねじ(Rc1/2)が深いと感じた。
ホースニップル(真鍮製)をシールテープを巻かずに入れると、
ホースニップルの六角部が当たるまで入った。
ゲージを持っていないのでわからないが、どちらもモノタロウブランド。

対象商品 : 29821007
2023-06-29
用途: いちごハウスの水周り配管
坂本いちご農園農・林・水産業

3年前に2個購入し、問題なく使えているので今年はいちご栽培8つのハウスに1個づつとメインの水周りに全てに購入しました。また使用する場所が増えたら、リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 29821007
2023-07-11
用途: 汚水ポンプの吐き出し側につけて、ポンプを外した時に汚水が戻らないように使用しました。
いけだ環境技術設計舎建設業・工事業

値段の割に作りがしっかりしています。
続けて購入させてもらいました。

対象商品 : 29820955
2023-09-19
用途: 配管工事

樹脂製の配管工事時に使用します。耐錆性の環境であり助かります。

対象商品 : 29821007
2023-04-14
用途: 止水
建設業・工事業

耐久性はまだ分からないが、意匠からすると良さそう。

対象商品 : 29820964
2023-02-19
用途: かん水装置のバルブ
教育・研究機関

ネジ式で設置しやすいです.バルブの開閉もしっかりしていて複数使っています.

対象商品 : 29820964
2020-09-27
用途: 配管整備点検時交換部品として使用
製造業

使用中のバルブのハンドルが壊れたための、交換ですがこの製品作りもしっかりしています。この製品を選択して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする