モノタロウ

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製 - モノタロウ
(14件のレビュー)

PVC製で耐食性に優れています。

用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
注意
※バルブに荷重を掛けないでください。※投げたり、落下させるなど衝撃を与えないで下さい。※直射日光を避け、屋内で保管してください。また、高温になる場所での保管も避けてください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2982101615151/2
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982102520203/4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982103425251
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982104332321-1/4
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982105940401-1/2
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2982106850502
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 浄化槽エアー配管
建設業・工事業

有名メーカーより安価で助かる。
少し
飲み込みが固いような気がする。

対象商品 : 29821043
2023-06-12
用途: 田んぼの灌漑用
農・林・水産業

真鍮の蛇口が軒並み盗難にあったので、最近はもっぱら塩ビのを使っています。
耐久性が気になるので肥料袋を被せて直射日光を避けて使っています。

対象商品 : 29821068
2023-04-10
用途: 交換用バルブ
窪田農園農・林・水産業

送水方向が分かり易いので、バルブの開け閉めがやり易くなった。

対象商品 : 29821034
2022-11-25
用途: 風呂循環パイプに設置
カントリーハウス遊々舎

風呂循環パイプの清掃のため脱着できるボールバルブを装着しました。バルブの締まり具合も良く、脱着も容易にできて便利です。メーカー品よりも使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 29821034
2022-08-29
用途: 配管メンテナンス

井戸配管にて使用しています。フィルターの逆洗時に取り外す必要があり、目的の為にはピッタリでした。水漏れもありません。満足しています。

対象商品 : 29821034
2021-08-04
用途: タンク用排水バルブに使用

両袋ユニオンナットより、片方(排出側)のみのバルブの方が使い勝手は良いのではないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 29821059
2022-03-26
用途: バルブ開閉
その他業種

農業用に使用してますが問題ないです。価格的にも満足しています。

対象商品 : 29821025
2021-05-05
用途: 水道
須和田農園農・林・水産業

ブランド品と比較するとオレンジのノブの部分が少し弱そうに見えますが、とりあえずは問題ないと思います。設置は簡単ですぐに取り付けが終わりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする