コード式ドリルWITHアフロ
(1件のレビュー)お掃除アフロ君を付属したコード式ドリルです。
高速回転で穴あけ研磨作業をスムーズに行えます。
お試し用のお掃除アフロ君を付属しています。
キーレスチャック採用で先端工具の取替が簡単です。
無段階変速機能付きでスムーズに加減速できます。
スピードコントロールスイッチ付きで、一定のスピードで作業できます。
- 用途
- 穴あけ・研磨作業。
- 付属品
- アフロくん1個
- 材質
- 樹脂
- 質量(kg)
- 約1.2
- 電源
- 単相交流100V(50/60Hz)
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 0~4200
- 本体寸法(mm)
- 約230×63×173
- 定格電流(A)
- 3.2
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 13
- チャック寸法(mm)
- 1.5~10
- 定格使用時間(分)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上ご使用ください。雨中で使用しないでください。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























