曜日別特売
SD-300AC-WA コード式ドリルWITHアフロ SK11 28576163

SD-300AC-WA コード式ドリルWITHアフロ SK11 28576163
SD-300AC-WA コード式ドリルWITHアフロ SK11 28576163

コード式ドリルWITHアフロ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28576163
品番
SD-300AC-WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お掃除アフロ君を付属したコード式ドリルです。
高速回転で穴あけ研磨作業をスムーズに行えます。
お試し用のお掃除アフロ君を付属しています。
キーレスチャック採用で先端工具の取替が簡単です。
無段階変速機能付きでスムーズに加減速できます。
スピードコントロールスイッチ付きで、一定のスピードで作業できます。

用途
穴あけ・研磨作業。
付属品
アフロくん1個
材質
樹脂
質量(kg)
約1.2
電源
単相交流100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~4200
本体寸法(mm)
約230×63×173
定格電流(A)
3.2
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック寸法(mm)
1.5~10
定格使用時間(分)
30
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上ご使用ください。雨中で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576163
2018-12-08
用途: 塗装の研磨
サービス業

小さくて使いやすいです。

センターがブレているのと、固定スイッチが低速だと使えないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする