ドリルドライバー

ドリルドライバー - ケニス
セット内容
電動ドライバー本体、ソケットアダプター、ドライバービット7本(No.1/No.2/段付No.1/段付No.2/PZ2/PZ3/-6mm)、ドリルビット5本(1.6/2.4/3.2/4.0/4.8mm)、ソケット8個(4.5/5.0/6.0/7.0/8.0/10.0/11.0/12.0mm)
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ10
ケース寸法(mm)
320×295×110
連続使用時間(分)
20
内容量
1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28604005MDD-010
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする