用途モジュール対基板仕様(ElectricalModel)有、(ジェンダー)リセプタクル、(パネルグランド)有種別(コンポーネント)リセプタクル材質(金属部)HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂色(樹脂部)黒色質量(g)0.89ピッチ(mm)(嵌合部)0.80、(実装部)0.80極数(実装)30、(最大)30使用温度範囲(℃)-40~+85ポート数1列数2厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)2.540最大電流(A)0.5形態(実装)ライトアングル防塵防水性能無難燃性94V-0シールド無コンタクト数30挿抜耐久200回パネルマウント無実装方法SMT(表面実装)最大電圧(V)30AC(RMS)/DC嵌合キー有嵌合ロック有嵌合極性有位置決め有基板保持有基板極性無表面実装対応(SMC)有内容量1セット(960個)